Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Ultraschall-Luftbefeuchter EVA Little Weiss 125 m² 32 dB 26 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Ultraschall-Luftbefeuchter EVA Little Weiss 125 m² 32 dB 26 W Weiß
Stadler Form Ultraschall-Luftbefeuchter EVA Little Weiss 125 m² 32 dB 26 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62346111
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     E-014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
26 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
125 m²
Geräuschpegel
32 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
50 m³
Automatikmodus
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.