Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyDrill 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyDrill 12
Bosch EasyDrill 12
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62296877
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9B3 000
EAN/GTIN:
     3165140855631
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Einstellbares Drehmoment
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
700 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
6 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
6 mm
Drehmoment (min.)
6 Nm
Drehmoment (max.)
15 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
6 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
15 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.