Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GlassVAC Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GlassVAC Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Rot, Silber
Bosch GlassVAC Elektrischer Fensterreiniger 0,1 l Schwarz, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287881
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B7 000
EAN/GTIN:
     3165140920148
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Bosch Scheibenwischer für dein Zuhause.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.1 l
Sprayfunktion
Ja
Gebiet, das pro Batterieladung gereinignt wird
35 m²
Abnehmbarer Kopf
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akkuladezeit
2.17 h
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Betriebsdauer
30 min
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Mikrofaser-Reinigungstuch
Ja
Externes Netzteil
Ja
Ausguss enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl Düsen
2
Spraydose enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
222 mm
Gewicht
700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Drahtlos
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800574
ab € 5,47*
Zubehör
Bosch
F016800551
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
F016800550
ab € 8,32*
Zubehör
Bosch
F016800573
ab € 6,41*
Zubehör
Bosch
F016800568
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.