Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AIZ 32 RT5 Tauchschnittklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AIZ 32 RT5 Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 RT5 Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 RT5 Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 RT5 Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 RT5 Tauchschnittklinge
Bosch AIZ 32 RT5 Tauchschnittklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62287810
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 661 868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mörtel
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
TAUCHSÄGEBLATT FÜR ABRASIVES MATERIAL

Das Tauchsägeblatt Starlock AIZ 32 RT5 ermöglicht Tauchschnitte in abrasives Material. Das Blatt ist für hohe Verschleißresistenz und lange Nutzungsdauer mit robustem Carbide der Körnung 50 besetzt. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Es ist kompatibel mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitsdurchmesser
32 mm
Arbeitstiefe
30 mm
Tiefe
2 mm
Merkmale
Typ
Tauchschnittklinge
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Zementgebundene Faserplatte, Glasfaserverstärkter Kunststoff, Mörtel
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Material
Hartmetall
Verschleißfest
Ja
Markenkompatibilität
Bosch
Weitere Suchbegriffe: e-cut sägeblatt
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.