Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 118180 Wäschekorb 40 l Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 118180 Wäschekorb 40 l Rechteckig Grau
Brabantia 118180 Wäschekorb 40 l Rechteckig Grau
Brabantia 118180 Wäschekorb 40 l Rechteckig Grau
Brabantia 118180 Wäschekorb 40 l Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62224666
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     118180
EAN/GTIN:
     8710755118180
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Dieser graue Wäschekorb nimmt problemlos eine Waschmaschinenladung trockene oder nasse Wäsche auf, benötigt selbst aber kaum Platz. Innerhalb einer Sekunde lässt er sich zusammenfalten, ist leicht zu reinigen und kann auch als Aufbewahrungsbox für Zeitungen oder Spielzeug verwendet werden. Faltbar und liebenswert!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
265 mm
Merkmale
Volumen (l)
40 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Faltbar
Ja
Waschbares Leinen
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.