Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal GC3050 Kontaktgrill 2In1 GC3050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal GC3050 Kontaktgrill 2In1 GC3050
Tefal GC3050 Kontaktgrill 2In1 GC3050
Tefal GC3050 Kontaktgrill 2In1 GC3050
Tefal GC3050 Kontaktgrill 2In1 GC3050
Tefal GC3050 Kontaktgrill 2In1 GC3050
Tefal GC3050 Kontaktgrill 2In1 GC3050
Tefal GC3050 Kontaktgrill 2In1 GC3050
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6175208
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GC305012
EAN/GTIN:
     3168430122130
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Kontaktgrill 2in1: Leicht und flexibel Grillen, drinnen und draußen
Grillen Sie das ganze Jahr über wo, wie und was Sie möchten. Dieser Tefal Elektrogrill macht es Ihnen einfach. Mit zwei Funktionen, Kontaktgrill oder komplett aufgeklappt als Tischgrill, können Sie Ihre Gerichte ständig variieren. Dank der antihaftbeschichteten Aluguss-Platten müssen Sie kein zusätzliches Öl verwenden, und überschüssiges Fett läuft dazu noch in die integrierte Auffangschale. So können Sie Ihre Grillgerichte mit gutem Gewissen und gutem Geschmack genießen. Die Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte sowie ein regelbarer Thermostat machen die Nutzung denkbar einfach; und Sie finden für jede Zutat die passende Grilltemperatur. Die spülmaschinengeeigneten Platten und Schale erleichtern die Reinigung ebenso, den auch per Hand entfällt dank der Beschichtung das lästige Schrubben. Der kompakte Elektrogrill lässt sich dann sogar vertikal und platzsparend im Schrank verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Titan
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Regelbare Temperatur
Ja
Art der Oberfläche
Rost
Grillfläche
600 cm²
Anzahl der Platten/Ablageflächen
2
Deckel Eigenschaften
Scharnier, Verschlussdeckel
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Materiallgriff
Thermoplast
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
4130 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
388 mm
Paketgewicht
5200 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Energie
Leistung
2000 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: kontaktgrill tefal, sandwichmaker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.