Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Action EX 10x50 CF Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6171237
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA663AA
EAN/GTIN:
     4571137580407
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher nikon
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5 mm
Augenabstand
17.2 mm
Tatsächliches Sehfeld
6.5 °
Scheinbares Sehfeld
59.2 °
Naheinstellgrenze
7 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
178 mm
Gewicht
1020 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.