Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikon Action EX 8x40 CF Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6171235
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     BAA-661-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
40 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
5 mm
Augenabstand
17.2 mm
Tatsächliches Sehfeld
8.2 °
Scheinbares Sehfeld
59.7 °
Naheinstellgrenze
5 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
187 mm
Tiefe
138 mm
Gewicht
855 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,67*
€ 228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.