Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH435A Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH435A Netzwerk-Switch-Modul
HPE JH435A Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61182020
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH435A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Switch-Modul
hp switch-modul
switch modul
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Bandbreite
43200 Gbit/s
Leistungen
Kompatibilität
HPE FlexFabric 12916E
Gewicht und Abmessungen
Breite
1120 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
8151 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46.155,99*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46.228,20*
€ 55.011,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46.155,99*
€ 54.925,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.