Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes MS-NT1228 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes MS-NT1228 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Televes MS-NT1228 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Televes MS-NT1228 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Televes MS-NT1228 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61170788
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     732802
EAN/GTIN:
     8424450182956
Wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um so den Multischalter zu versodergen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Satelliten-Multischalter
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
196 - 264 V
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
3 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.