Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Rapid PRO R311 Stahl 6 mm Boden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60775432
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     4051661000058
EAN/GTIN:
     4051661000058
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
Bostitch
Rapid PRO R311 Hammertacker
Mit seiner herausragenden Präzision und Lebensdauer ist der R311 ein effektiver Hammertacker für eine Vielzahl anspruchsvoller, professioneller Anwendungen. Ein neu entwickeltes, ausgeklügeltes Ladesystem stellt sicher, dass beim Befüllen des Klammermagazins keine Teile herausfallen können. Die perfekte Lösung für die schnelle Befestigung von Dach- und Isoliermaterialien, Dampfsperren, Kunstofffolien, Etiketten oder Plakaten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
336 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Unterstützte Klammerschenkellänge
6 mm
Heftklammern, Beladesystem
Boden
Gehäusematerial
Stahl
Heftklammer Typ
140
Ergonomischer Griff
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Ursprungsland
Schweden
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
11910711
ab € 9,76*
Zubehör
Rapid
11908111
ab € 8,91*
Zubehör
Novus
042-0386
ab € 1,74*
Zubehör
Novus
102271201
ab € 2,87*
Zubehör
Novus
105116300
ab € 7,78*
Zubehör
Novus
105119200
ab € 6,70*
Zubehör
Steinel
042-0384
ab € 2,73*
Zubehör
Steinel
042-0528
ab € 7,26*
Zubehör
Rapid
40109575
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.