Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal GC716D Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Tefal GC716D Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60159501
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     GC716D12
EAN/GTIN:
     3168430281202
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Tisch
Anzahl an Kochprogrammen
6
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Art der Oberfläche
Rost
Größe der Grilloberfläche (B x T)
300 x 200 mm
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Beine
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Materiallgriff
Thermoplast
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.8 m
Breite
365 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
6600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
229 mm
Verpackungstiefe
401 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
8700 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,36*
€ 170,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.