Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16464 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16464 Montage-Kit
Walimex 16464 Montage-Kit
Walimex 16464 Montage-Kit
Walimex 16464 Montage-Kit
Walimex 16464 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6005917
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16464
EAN/GTIN:
     4250234564649
Suchbegriffe:
Komponent
Perfekte Funktionalität bis ins Detail bieten wir Ihnen mit der Doppel-Schraubklemme von walimex. Der kleine Studiohelfer garantiert Ihnen die Flexibilität, die Sie im Studio benötigen und das jederzeit und überall. Bauen Sie sich einfach Ihr Studio-Gerüst nach eigenen Vorstellungen: Bringen Sie beispielsweise eine Seite an einem Lampenstativ an, um dann an der zweiten Schraubklemme eine Teleskopstange anzubringen. Oder befestigen Sie die Schraubklemme an der Platte eines Aufnahmetisches, um dann mit Hilfe einer Styoporgabel und passender Styroporplatte entsprechend abzudunkeln. Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt!
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Breite
110 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.