Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa IMC-21-M-ST Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa IMC-21-M-ST Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm
Moxa IMC-21-M-ST Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5999095
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IMC-21-M-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Sicherheit
UL
Zertifizierung
FCC, EN, CISPR, IEC
Sonstige Funktionen
Sendeleistungsbereich
-14 dBmW
Abmessungen (BxTxH)
25 x 109 x 97 mm
Schnittstelle
RJ-45, ST (2.5mm)
Energiebedarf
45V, 0.15A
Vollduplex
Ja
Temperatur Betriebsumgebung
14 - 140 °F
Fibertyp
50/125, 62.5/125 µm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
5000 m
Wellenlänge
1300 nm
Sensitivität
-34 dBmW
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
353000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X), 100Base-FX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
IMC-21-M-SC
ab € 150,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.