Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Grammatik 5. Klasse - Inklusionsmaterial Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Grammatik 5. Klasse - Inklusionsmaterial Englisch
ISBN Grammatik 5. Klasse - Inklusionsmaterial Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59975722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403236863
EAN/GTIN:
     9783403236863
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Deutsch-Grammatiktrainer
Englisch-Grammatiktrainer
Englisch-Lernhilfen
Inklusiver Englischunterricht ist möglich! Die Kopiervorlagen mit Übungen in diesem Band helfen Ihnen ergänzend zum Schulbuch die grammatischen Kompetenzen aller Ihrer Schüler zu verbessern. Das übersichtlich strukturierte Material lässt sich sofort einsetzen und ermöglicht das selbstständige Erarbeiten und Wiederholen auf verschiedenen Niveaustufen. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf stehen Arbeitsblätter bereit die die Inhalte äußerst kleinschrittig und anschaulich vermitteln. Zusätzlich bietet der Band methodisch-didaktische Hinweise zum Einsatz in inklusiven Lerngruppen Hinweise zu den Stolpersteinen der Grammatik und Anregungen wie kooperative Lernformen in den Unterricht eingebunden werden können. Um weitere Differenzierungsstufen zu ermöglichen liegen die Arbeitsblätter als veränderbare Word-Dateien zur individuellen Anpassung auf CD bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Brize Nadja
Anzahl der Seiten
119 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Persen Verlag i.d. AAP
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783403236863
Intrastat-Code
30561559
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
385 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.