Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Alice im Wunderland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Alice im Wunderland
ISBN Alice im Wunderland
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59972793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783946593102
EAN/GTIN:
     9783946593102
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Benjamin Lacombes Meisterwerk Das Jubiläum zum 150-jährigen Erscheinen von Lewis Carrolls unsterblichem Kinderbuch ist vorbei und dann noch eine Ausgabe von Alice im Wunderland? Ja! Benjamin Lacombe hat länger für seine Illustrationen gebraucht als vorgesehen hat mehr und größere Bilder gezeichnet und gemalt als geplant sich tiefer in den Stoff eingearbeitet als gedacht. In Alice hat er sein Thema gefunden und wir wagen zu behaupten dass er die schönste Alice-Ausgabe aller Zeiten geschaffen hat einen Prachtband der nicht nur seine zahlreichen Fans begeistern wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Carroll Lewis
Anzahl der Seiten
266 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Jacoby & Stuart
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2017
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783946593102
Intrastat-Code
26445460
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1308 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.