Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Lotto will was werden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Lotto will was werden
ISBN Lotto will was werden
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59971374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783446258761
EAN/GTIN:
     9783446258761
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Wenn Lotto mit dem Ball dreimal zwischen die Bäume trifft denkt Papa gleich dass sie Fußballerin werden könnte. Und wenn sie einen Wecker aufschraubt fragt Mama ob sie nicht Ingenieurin werden will. Erwachsene sind so einfallslos und wer einfallslos ist hat natürlich keine Fantasie! Lotto will garantiert nicht nur einen Beruf. Am Mondtag wird sie Raketenchefin damit die Aliens endlich Bananen und Wasser kriegen. Am Dienstag eine Zirkusdirektorin die Konfetti regnen lassen und Zersägetricks ausprobieren kann. Und am Mittwoch Sultanine - nicht die im Kuchen sondern die Chefin eines ganzen Landes. Und wenn das nicht klappt wird sie eben Berufeausdenkerin. Darin ist sie nämlich richtig gut! Der zweite Lotto-Band voller Humor für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Reich Annika
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hanser C.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783446258761
Intrastat-Code
30692767
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
376 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.