Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver CRP-618 Uhr Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59958848
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111131000370
EAN/GTIN:
     5706751023743
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM, PLL
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bildschirmdiagonale
1.2 Zoll
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
102 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Merkmale
Projektion
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Projektionsfunktion
Zeit
Färbung
Monochromatisch
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Uhr
Snooze Funktion
Ja
Alarm
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Projectionswinkel
180 °
Farbe der Projektion
Rot
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Kalender
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
111131000380
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.