| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5954081 Herst.-Nr.: PA520S EAN/GTIN: 4004122182206 |
| |
|
| | |
| Walther Bilderrahmen sind Qualitätsprodukte. Die exakte Verarbeitung, die stabilen Rückwände, die praktischen Verschluss-Systeme und die vorgestanzten Passepartout-Einleger zeugen von der Liebe zum Detail.
Walther Bilderrahmen gibt es aus Holz und Kunststoff mit traditionellen, zeitlos eleganten bis hin zu trendig modernen Profilen. Die Format- und Farbauswahl lässt fast keinen Wunsch offen.
Bilderrahmen spielen bei der Gestaltung des Heims eine große Rolle. Anders als in früheren Jahren werden Rahmen heute den jeweiligen Trends und dem wechselnden Ambiente des Raums angepasst und ausgewechselt.
Je nach Geschmack und Einrichtung im schlichten, edel-eleganten, trendigen oder aufwendigen Design, mit oder ohne Passepartout, entweder im natürlichen Material Holz, in modernen Kunststoffleisten oder in preisgünstigen Nur-Glas-Rahmen.
Unsere Rahmen verfügen über praktische Ösen in der Drehklammer, so dass Sie Ihren Rahmen im Hoch- oder im Querformat aufhängen können. Ab dem Format 30x40 cm bauen wir zusätzliche Aufhänger mit ein. Bis zum Format 20x30 cm verfügen unsere Rahmen über einen praktischen Aufsteller, so sind diese auch als Tischrahmen zu verwenden. Die meisten Rahmen sind lieferbar in den Formaten von 9x13 cm bis 70x100 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Höhe | 200 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Abbildung Größe | 10 x 15 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |