Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design PA030H Bilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design PA030H Bilderrahmen
Walther Design PA030H Bilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5937572
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     PA030H
EAN/GTIN:
     4004122182473
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Walther Bilderrahmen sind Qualitätsprodukte. Die exakte Verarbeitung, die stabilen Rückwände, die praktischen Verschluss-Systeme und die vorgestanzten Passepartout-Einleger zeugen von der Liebe zum Detail.

Walther Bilderrahmen gibt es aus Holz und Kunststoff mit traditionellen, zeitlos eleganten bis hin zu trendig modernen Profilen. Die Format- und Farbauswahl lässt fast keinen Wunsch offen.

Bilderrahmen spielen bei der Gestaltung des Heims eine große Rolle.
Anders als in früheren Jahren werden Rahmen heute den jeweiligen Trends und dem wechselnden Ambiente des Raums angepasst und ausgewechselt.

Je nach Geschmack und Einrichtung im schlichten, edel-eleganten, trendigen oder aufwendigen Design, mit oder ohne Passepartout, entweder im natürlichen Material Holz, in modernen Kunststoffleisten oder in preisgünstigen Nur-Glas-Rahmen.

Unsere Rahmen verfügen über praktische Ösen in der Drehklammer, so dass Sie Ihren Rahmen im Hoch- oder im Querformat aufhängen können. Ab dem Format 30x40 cm bauen wir zusätzliche Aufhänger mit ein. Bis zum Format 20x30 cm verfügen unsere Rahmen über einen praktischen Aufsteller, so sind diese auch als Tischrahmen zu verwenden. Die meisten Rahmen sind lieferbar in den Formaten von 9x13 cm bis 70x100 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.