Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 4026700369502 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU 4026700369502 Klebstoff Tape
UHU 4026700369502 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59218772
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700369502
EAN/GTIN:
     4026700369502
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Unsichtbares Klebeband
klebefilm 19mm x 25m
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Klebebandabroller
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Lieferumfang
Bandspender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
25 m
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Weitere Suchbegriffe: klebefilm, uhu klebefilm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.