Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1072 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1072 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
TFA-Dostmann 98.1072 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5901678
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1072
EAN/GTIN:
     4009816018014
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Mit dieser Wanduhr von TFA Dostmann haben Sie stets die richtige Zeit im Blick.
Gleichzeitig können Sie noch die Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit kontrollieren.
Wer auf ein prima Wohnklima achtet, wohnt gesünder, fühlt sich einfach wohler und spart außerdem Heizkosten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Rahmenmaterial
Kunststoff
Thermometer
Ja
Hygrometer
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
312 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
60.3501
ab € 16,76*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1045
ab € 13,06*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1077
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.