Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1045 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1045 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Silber
TFA-Dostmann 98.1045 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5901672
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1045
EAN/GTIN:
     4009816014535
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Das klare Design dieser Wanduhr von TFA fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Der Rahmen aus gebürstetem Aluminium und das klassische Zifferblatt geben einen zeitlosen Touch. Die Uhr hat eine wertige Echtglasabdeckung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Rahmenmaterial
Aluminium
Abdeckungsmaterial
Glas
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
645 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
60.3501
ab € 16,76*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1072
ab € 6,97*
Zubehör
TFA Dostmann
98.1077
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.