Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach club M 6x 16 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach club M 6x 16 Fernglas Schwarz
Eschenbach club M 6x 16 Fernglas Schwarz
Eschenbach club M 6x 16 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5880299
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4293616
EAN/GTIN:
     4026158138248
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Besonders klein, besonders leicht. Mit griffiger Gummiarmierung.

Der Gleitfokus ermöglicht problemlose Einhandbedienung. Die vollvergütete Optik bietet ein tolles Seherlebnis durch ein rechteckiges Panorama-Sehfeld. Der Nahpunkt von nur 1 Meter ermöglicht bestens vergrößernde Nahbeobachtung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.7 mm
Naheinstellgrenze
1.5 m
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
82 mm
Gewicht
68 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
4293816
ab € 207,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.