Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 98.1071 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 98.1071 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 98.1071 Wecker Digitaler Wecker Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873198
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1071
EAN/GTIN:
     4009816016300
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Funkwecker
  • Solarbetrieben,
    - Anzeige von Innentemperatur (0... +50°C/+32...+122°F),,
    - Wochentag und Datum,,
    - Weckalarm mit Schlummerfunktion, ,
    - bei Dunkelheit selbst leuchtendes Display
    - 156 x 78 x 52 mm, 244 g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Höhe
78 mm
Tiefe
52 mm
Gewicht
244 g
Abmessungen (BxTxH)
156 x 52 x 78 mm
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Typ
Digitaler Wecker
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zeitformat
12/24 h
Temperaturanzeige
Ja
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Snooze Funktion
Ja
Datums-Anzeige
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Weitere Suchbegriffe: Reisewecker, Tischwecker, Wecker, funkuhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.