Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16365 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16365 Kameraausrüstung
Walimex 16365 Kameraausrüstung
Walimex 16365 Kameraausrüstung
Walimex 16365 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5846267
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16365
EAN/GTIN:
     4250234563659
Mit diesem Set sind Sie gut ausgestattet für unterwegs - und auch im Studio sind die Aufsätze im Handumdrehen gewechselt. Der Adapter sorgt als Verbindungsstück zu Ihrem Nikonblitz für Passgenauigkeit. Alle Vorsätze sind einfach zu benutzen und schnell aufsetzbar. Die Diffusorkugel sorgt auch im „Kleinformat“ für gleichmäßiges Licht und natürliche Augenreflexe. Dadurch ist sie besonders gefragt in der Portraitfotografie. Die Abschirmklappen helfen Ihnen, das Licht Ihres Kompaktblitzes am Motiv oder Hintergrund so einzuschränken, dass es nur da ankommt, wo Sie es tatsächlich benötigen. Dieser exklusive Lichtformer ist besonders für die Produktfotografie geeignet, in der es kleinere Gegenstände auszuleuchten gilt. Die Abschirmklappen sind im Winkel von 180° klappbar. Die Oberfläche ist gegen Reflektionen matt schwarz beschichtet. Ob Portrait- oder Sachfotografie, immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die praktische Softbox der richtige Lichtformer (mit einfach abzunehmendem Frontdiffusor). Das mini Beauty Dish ist ein Highlight für die Portrait - und Beautyfotografie, es erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. Es schließt eine Lücke in der Härte des Lichtes zwischen der Softbox und einem Standardreflektor. Der Spotvorsatz ist ein guter Helfer in der Produktfotografie oder auch als Effektlicht in der Portraitfotografie. Er bündelt das Licht, so dass Sie Ihre Motive gezielt partiell ausleuchten können. Der dazugehörige kleine Wabeneinsatz sorgt ebenfalls für eine gradlinigere Lichtführung. Die beiden größeren Wabenvorsätze erzeugen hartes Licht und verhelfen zu einer akzentuierten Ausleuchtung von Details. - umfangreiches Komplettset für verschiedenste Anwendungsbereiche. - Blitzgerätadapter zum Anschluss an Nikon-Blitze. - Diffusorkugel für weiches, diffuses Licht in der Portraitfotografie. - Abschirmklappen verhindern Reflexe und Streulicht auf der Linse, außerdem verhelfen sie zu besserer Lichtsteuerung. - Softbox für gleichmäßiges, weiches Licht. - unverzichtbar für Portrait- und Produktaufnahmen. - Beauty Dish erzeugt weiches, homogenes, rundes Augenlicht in der Portrait - und Beautyfotografie. - Spotvorsatz erzeugt engen Leuchtkegel zum Setzen von Spitzlichtern. - 2 verschiedene Waben ermöglichen härteres Licht für mehr Brillanz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.