Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 4475 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 4475 Kameraausrüstung
Kaiser Fototechnik 4475 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5844384
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     4001072044752
Breite und extrem vibrationsarme Führungssäule aus Aluminium-Profilrohr, mattschwarz eloxiert, mit cm- und inch-Skalen. Mit Haltearm und Befestigungsvorrichtung für Kameraarme und Gerätekopfunterteil 4568. Höhenverstellung mit Handkurbel.
Säulenquerschnitt (BxT): ca. 70 x 35 mm.
Höhenverstellung über Zahnstange, mit Gewichtsausgleich über eingebaute Rollfeder, zusätzlich Feintrieb 1:10. Blockierschraube zur Fixierung der eingestellten Höhe. Höhe: 1 m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 35 x 1000 mm
Höhe
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,21*
€ 682,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,04*
€ 667,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,44*
€ 638,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.