| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5844041 Herst.-Nr.: 4401 EAN/GTIN: 4001072044011 |
|
|
| | |
| Für Formate bis 24 x 36 mm und Objektive mit 50 mm Brennweite. Bodenprojektion möglich. Abstand zwischen Säule und optischer Achse einstellbar. Herausnehmbare Buchbildbühne mit Formateinlagen für 24 x 36 mm und für gerahmte Dias 5 x 5 cm. Geschliffener Einfachkondensor. Rotfilter staubgeschützt innerhalb des Balgenauszugs. Filterschublade nachrüstbar. Höhenverstellung mit Handkurbel über kunststoffgelagerten Friktionstrieb. Führungssäule mit cm- und inch-Skala. Gerät umrüstbar auf Formate bis 6 x 9 cm und/oder zum Farb- bzw. Multigradeâ-Vergrößerer. Lieferumfang: inkl. Buchbildbühne und Lampe, ohne Objektiv. - Grundbrett (BxHxT): ca. 400 x 25 x 420 mm; - Säulenhöhe: ca. 760 mm; - Max. Vergrößerung auf Grundbrett: 24 x 30 cm; - Lampe: Opallampe 75 W; - Zuleitung: ca. 2,50 m; - (Ersatzlampe: 4356. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 400 x 420 x 785 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Maximaler Arbeitsabstand | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| |