Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 12499 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 12499 Kamera-Montagezubehör
Walimex 12499 Kamera-Montagezubehör
Walimex 12499 Kamera-Montagezubehör
Walimex 12499 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5843972
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12499
EAN/GTIN:
     4250234524995
Mit der Superklemme haben Sie das ultimative Befestigungswerkzeug im Studiobereich. Sie bietet beinahe unbegrenzte Möglichkeiten, da sie an Lampenstativen, Auslegearmen, Kanten, Platten uvm. befestigt werden kann. - ultimatives Befestigungswerkzeug im Studiobereich. - unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. - passt an Lampenstativen, Hintergrundgestellen, Auslegearmen, Kanten, Platten, uvm.. - Klemmbereich von ca. 10-60 mm. - sitzt bombenfest. - Aufnahme für 5/8 Zoll Spigot.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
475 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.