Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-536172 Herst.-Nr.: MR468 EAN/GTIN: 4260057123480 |
| |
|
| | |
| Die Double Layer Technologie liefert mit 8,5 GB fast die doppelte Kapazität einer herkömmlichen beschreibbaren DVD. Durch die Erhöhung des Datenvolumens sind MediaRange DVD+R DL-Rohlinge imstande, auch qualitativ hochwertige Filme in Kinoqualität mit einer Laufzeit von über zwei Stunden zu liefern oder bis zu vier Stunden bei hochwertigen MPEG-2-Videodaten. Die DVD+R-DL-Rohlinge sind außerdem kompatibel mit DVD-ROM-Laufwerken und DVD-Playern.
Eigenschaften - 8,5GB - 8x - hochwertige Inkjet-Printable-Oberfläche - vollflächig bedruckbar - Die Discoberfläche ist schnelltrocknend extrem hohe Speicherkapazität! - Archivierung von Filmen in Kino-Qualität! - High Quality Azo-Dye ! - Große Kompatibilität mit Brennern und Software - Höchstmaß an Aufnahmestabilität - Hervorragende Archivlebensdauer - Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar
Wesentliche Anwendungen - Speicherung von Musik, Video und Daten - Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung - Hohe Speicherdichte - Transfer von Videos und großer Dateien - Ideal für langfristige Datenarchivierung - Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation Weitere Informationen: Schreibgeschwindigkeit | Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 8 x | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB | | Typ | DVD+R DL | | Doppelseitig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,14* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,51* | € 6,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,82* | € 7,42* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,15* | € 7,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,27* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|