| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58030934 Herst.-Nr.: ET-25085V2 EAN/GTIN: 4049759180133 |
| |
|
| | |
| ARTIKELINFORMATIONEN
- Zur Aufnahme von allen EFB RJ45 Keystone Modulen - Rahmenset in 1-Port, 2-Port oder 3-Port - 40°-Auslass - Außenring 80x80mm und Zentralscheibe 50x50mm nach DIN49075 - Kompatibel zu jedem Schalterprogramm mit der Adapterplatte des Schalterprogramm-Herstellers - Separate Erdungsfahne für Faston 6,3mm Flachsteckhülse - Mit Staubschutzklappen und integriertem Beschriftungsfeld Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85366990 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Höhe | 80 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Buchsen-Typ | RJ-45 | | Anzahl Fassungen | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |