| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5802254 Herst.-Nr.: 15763 EAN/GTIN: 4250234557634 |
|
|
| | |
| Der professionelle Aufnahmetisch L ist geeignet für größere Produkt- oder Materialaufnahmen. Er ist ideal z.B. für Internethändler oder eBay-Verkäufer. Die diffuse Aufnahmefläche ermöglicht, Objekte ohne Schattenwurf zu fotografieren. Sie ist lichtdurchlässig und erlaubt auch Durchlichtaufnahmen mit hinter dem Tisch platzierten Lichtquellen. Die Hohlkehle bewirkt einen Übergang zwischen Unter- und Hintergrund ohne störenden Knick - erleichtert später das Freistellen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15500 g | | Höhe | 1650 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Aluminium, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |