Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16264 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16264 Kameraausrüstung
Walimex 16264 Kameraausrüstung
Walimex 16264 Kameraausrüstung
Walimex 16264 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5802221
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16264
EAN/GTIN:
     4250234562645
Der Faltreflektor ist der ideale Helfer für Fotografien sowohl im Studio, als auch im Freien. Er kann im Hoch- und Querformat verwendet werden, durch die 3 seitlich angebrachten Laschen aber auch z.B. an Stativen aufgehängt werden. Die weiße Seite des Reflektors hilft Ihnen z.B. Schatten aufzuhellen, die wavy gold Seite sorgt für sonnig-warme Farben. Die Ausleuchtungen Ihres Motivs können sie somit selbst sehr gut regulieren. Der Federspannrahmen sorgt dabei für die nötige Stabilität, er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
1450 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.