Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15565 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15565 Kameraausrüstung
Walimex 15565 Kameraausrüstung
Walimex 15565 Kameraausrüstung
Walimex 15565 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5792577
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15565
EAN/GTIN:
     4250234555654
Der Reflektorsegel eignet sich hervorragend sowohl für die Beauty-Fotografie als auch für Sachaufnahmen – im Studio und bei der Outdoor-Fotografie. Das Reflektorsegel softet und reduziert das Licht, so dass sich der Licht/Schatten-Kontrast optimal angleichen lässt. Das gilt auch bei extremem Lichtverhältnis, bei steil am Himmel stehender Sonne und stärksten Kontrasten. Im Studio assistiert das Reflektorsegel perfekt dabei, störende Schatten aufzuhellen oder bestimmte Lichteffekte zu erzielen. Das Reflektorsegel sorgt für ein gleichmäßiges Grundlicht und bringt im Resultat Kontrolle über die Lichtsituation und wunderschöne Bildergebnisse.

Das umfangreiche Set besteht aus einem sehr stabilen, zusammenklappbaren Reflektor, der einfach mit dem jeweils benötigen Bezug bespannt wird. Zur Wahl stehen die Reflektionsflächen weiß (neutral), silber (kalt), gold (warm). Zusätzlich dient eine schwarze Fläche dem Abschatten. Der Reflektor kann natürlich auch am Reflektorhalter verwendet werden.

Der leichte und extrem stabile Reflektor-Rahmen aus Aluminium lässt sich im Handumdrehen auf 155 cm zusammenlegen. Verstaut in der im Lieferumfang enthaltenen Transporttasche, passt er bequem in den Kofferraum.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihr Reflektorsegel im Outdoor- Einsatz immer gegen den Wind gesichert werden muss.

- einfache, flexible Handhabung
- blitzschnell auf- und zuklappbar
- drei Reflektionsflächen zum Aufhellen: weiß (neutral), silber (kalt), gold (warm)
- schwarze Fläche zum Abschatten
- Maße: 150x200cm
- inkl. praktischer Transporttasche
- Profi- Qualität
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
1500 mm
Höhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.