Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16486 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16486 Kameraausrüstung
Walimex 16486 Kameraausrüstung
Walimex 16486 Kameraausrüstung
Walimex 16486 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5789890
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16486
EAN/GTIN:
     4250234564861
Vielseitig und richtig raffiniert ist die praktische Walimex Schraubklemme. Der Artikel kombiniert eine Schraub- und eine Klemmvorrichtung, die Ihnen im Studio beste Dienste leistet. In der Schraubklemmen-Halterung können Sie Stangen, Platten und vieles mehr bis zu 3,5 cm Dicke anbringen, ideal also für z.B. Stative oder Aufnahmetische. Die angegliederte Klemme hält Hintergründe, Reflektoren und Co. bombenfest. Das Produkt bietet Ihnen somit auf kleinstem Raum allerhand Möglichkeiten. - multifunktionales Allround-Tool im Studio. - Schraubvorrichtung zur Befestigung an Stangen und Platten bis 3,5cm. - Klemmvorrichtung zum Festklemmen von Hintergründen, Reflektoren, Styroporplatten usw. mit einem Klemmbereich von ca. 2,5cm. - sehr stabil und praktisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Länge (mm)
90 mm
Breite
120 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.