Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN DPRO 230 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN DPRO 230 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
DEHN DPRO 230 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56195089
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909 230
EAN/GTIN:
     4013364117686
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsschutz-Adapter mit integrierter Kindersicherung.

Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung
Optische Funktionsanzeige (grün) und optische Defektanzeige (rot)
Netzfilter (nur bei DEHNpro 230 F-Protector)
Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schutzbeschaltung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom-Normales Modus
5000 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
69 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
126 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Überstromschutz
Ja
Kindersicher
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.