Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalema Grip Dokumentenhalter Aluminium Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalema Grip Dokumentenhalter Aluminium Grau, Silber
Jalema Grip Dokumentenhalter Aluminium Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5612685
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     1600633
EAN/GTIN:
     8713739008088
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grau, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,50*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,43*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,90*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,44*
Zubehör
Jalema
1601233
ab € 33,21*
Zubehör
Jalema
1600933
ab € 21,54*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.