Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11749 Serviette Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
80 Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR Unifarbige
80 Servietten, 2-lagig 1/8-Falz 33 cm x 33 cm weiss von PAPSTAR Unifarbige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55007003
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP11749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Quadratisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 21.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,05513* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.