Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer ENATEX
Energizer ENATEX
Energizer ENATEX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5475663
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     632026
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
60 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
235 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.