Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Objektiv (Middle Throw 1) – ELPLM06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Objektiv (Middle Throw 1) – ELPLM06
Epson Objektiv (Middle Throw 1) – ELPLM06
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5321163
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004M06
EAN/GTIN:
     4988617043640
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1 – 1.5
Brennweitenbereich
55.43 - 83.3 mm
Blendenbereich (F-F)
1,81 - 2,4
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
PowerLite Pro Z8000WUNL, Z8050WNL, Z8150NL, Z8250NL, Z8255NL, Z8350WNL, Z8450WUNL, Z8455WUNL
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
2.78 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.106,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,57*
€ 2.506,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.097,59*
€ 2.496,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,06*
€ 2.413,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,81*
€ 2.357,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,28*
€ 2.297,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.