Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Amewi Blade ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52903908
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
BESCHREIBUNG
Blade, die ultimative Weiterentwicklung des bewährten und beliebten Booster!
Gegenüber dem Booster wurde die Haltbarkeit nochmal gesteigert, in dem wir das Chassis durch ein hochwertiges Aluminium Chassis ersetzt haben!
Der Blade verfügt über ein voll-einstellbares Chassis, die Öldruckstoßdämpfer vorne & hinten sind mit einer Aufhängung aus Aluminium und dank der mitgelieferten Clips einstellbar.
Dank des 4WD Allradantriebes im zusammenspiel mit den griffigen Rädern, kämpft sich der Blade durch nahezu jedes Gelände und dank der wasserdichten Elektronik kann ihn auch keine Pfütze stoppen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
35 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Bewegungssteuerungsfunktionen
Bremse, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Radabstand
275 mm
Reifendurchmesser
86 mm
Breite
250 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 138,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.