Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery WR1626 selbstklebendes Etikett Weiß 1200 Stück(e)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Avery WR1626 selbstklebendes Etikett Weiß 1200 Stück(e)
Avery WR1626 selbstklebendes Etikett Weiß 1200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5221028
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     WR1626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Preisauszeichner
Preisauszeichnungsgerät
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1200 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettengröße
26 x 16 mm
Format
Roll
Material
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 16,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,26*
€ 27,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.