Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Football Seidenpapier Schwarz, Grün, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar Football Seidenpapier Schwarz, Grün, Weiß
Papstar Football Seidenpapier Schwarz, Grün, Weiß
Papstar Football Seidenpapier Schwarz, Grün, Weiß
Papstar Football Seidenpapier Schwarz, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52149993
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP81628
EAN/GTIN:
     4002911816288
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
5.6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
114.6 g
Zertifikate
Zertifizierung
FSC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Material
Seidenpapier
Färbung
Abbildung
Anzahl der Schichten
3
Papiergewicht
51 g/m²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.