Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 600 Baumsäge 16 cm Schwarz, Chrom, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 600 Baumsäge 16 cm Schwarz, Chrom, Rot
Felco 600 Baumsäge 16 cm Schwarz, Chrom, Rot
Felco 600 Baumsäge 16 cm Schwarz, Chrom, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623173
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 600/30371101
EAN/GTIN:
     783929100265
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Zuverlässigkeit: Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl / Impuls-Wärmebehandlung der Zahnspitzen / sauberer, präziser Schnitt / Teile austauschbar

Merkmale: konische Form des Sägeblattes für ein Schneiden ohne Verklemmen / die Form und Stellung der Zähne verhindern ein Verkrusten des Sägeblattes / Wartungsfrei

Ergonomie: komfortabler, rutschfester Griff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
160 mm
Länge (mm)
350 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Produkttyp
Baumsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Stahl
Gekreuzte Zacken
Ja
Faltbar
Ja
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Rot
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
FELCO 600/3
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.