Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SPS 32 ATS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SPS 32 ATS
Salicru SPS 32 ATS
Salicru SPS 32 ATS
Salicru SPS 32 ATS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51614610
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     658CB000002
EAN/GTIN:
     8436035921928
Die Reihe SPS ATS von Salicru ist im Grunde ein automatischer Transferschalter von zwei einphasigen AC-Versorgungsleitungen, die von zwei sinusförmigen Energiequellen ausgehend die Ausgangsspannung zu einem oder mehreren Verbrauchern liefert. Die Umschaltung kann automatisch oder manuell erfolgen. Die LCD-Anzeige, zusammen mit den Status-LED, informieren jederzeit über den Zustand des Geräts, Arbeitsmodus und über die Werte der Hauptmessung. Es verfügt über viele Umschaltmöglichkeiten mittels der Schnittstellen USB, RS-232 und der eingebauten potenzialfreien Kontakte oder der Einbindung - optional - einer SNMP-Plattform. Ebenfalls können mittels der verfügbaren Parametrisierungssoftware Parameter programmiert werden wie Verzögerungen, Überlastungsniveaus, Spannnungs- und Frequenzbereiche, Leitungsempfindlichkeit, Programmierung der potenzialfreien Kontakte etc.
Weitere Informationen:
Leistungen
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Effizienz
99 %
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
150 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Ausgangsstrom
32 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
6000 g
Design
Formfaktor
Rackmount
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Display
LCD
Sicherheit
IEC-60950-1
Zertifizierung
EN-55022; EN-55024, ISO 9001 & ISO 14001
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
18 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
2
SmartSlot
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,02*
€ 916,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,58*
€ 906,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,72*
€ 887,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,85*
€ 863,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,62*
€ 815,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.