Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Reiskocher 3 l 450 W Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Reiskocher 3 l 450 W Silber, Weiß
Gastroback Design Reiskocher 3 l 450 W Silber, Weiß
Gastroback Design Reiskocher 3 l 450 W Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5109464
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42507
EAN/GTIN:
     4016432425072
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
gastroback reiskocher
Design Reiskocher

Asiatische Küche wie im Restaurant
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Energie
Leistung
450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
2440 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Volumen (l)
3 l
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.2 m
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Löffel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: reisgarer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.