BIOS | BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Speichergröße | 128 Mbit |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 16 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB |
| RAM-Speicher maximal | 2000 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 2000 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2666 MHz |
| Memory Formfaktor | 288-pin DIMM |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
Merkmale | Integrierter BMC mit IPMI | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Prozessorsockel | Socket SP3 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Kompatible Prozessoren | AMD EPYC |
Energie | Stromversorgung | 2200 W |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 183.33 A |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Titanium |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 438 mm |
| Tiefe | 724 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Gewicht | 24700 g |
| Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH) | 45 x 480 x 40 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Prozessor Besonderheiten | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 6 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 38600 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Anzahl Lüfter | 4 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |