Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-RAMFRK03 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-RAMFRK03 Montage-Kit
Panasonic PCPE-RAMFRK03 Montage-Kit
Panasonic PCPE-RAMFRK03 Montage-Kit
Panasonic PCPE-RAMFRK03 Montage-Kit
Panasonic PCPE-RAMFRK03 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49501214
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-RAMFRK03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
38.1 mm
Kompatibilität
Panasonic TOUGHBOOK 20, G1, A2, M1, B2, L1
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
270 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.