BIOS | BIOS-Typ | UEFI |
| BIOS-Speichergröße | 256000 Mbit |
Speicher | Zahl der DIMM Slots | 12 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 3072 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | 3072 GB |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 2133,2400,2666,2933 MHz |
| ECC | Ja |
Merkmale | PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel C622 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Prozessorfamilie | Skalierbare Intel® Xeon® |
| Systembus-Rate | 10.4 GT/s |
Energie | Stromversorgung | 600 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 7.5 A |
| DC Ausgangsstrom (+5 V) | 3 A |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | 50 A |
| Thermal Design Power (TDP) | 205 W |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 447 mm |
| Tiefe | 950 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 29500 g |
| Abmessungen Netzteil Abmessungen (BxTxH) | 54.5 x 40 x 220 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,300,1000,1200,2500,5000,10000 Mbit/s |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 16 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 2,5 | 4 |
| Anzahl der 3,5 | 12 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 36300 g |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Kühlung | Aktiv |
| Anzahl Lüfter | 6 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |