Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß
LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß
LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß
LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß
LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß
LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß
LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß
LogiLink PA0166 Netzstecker-Adapter Typ E (FR) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46498636
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0166
EAN/GTIN:
     4052792047844
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Produktinformationen "USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port mit Ladeschale für Mobilgeräte, französischer Typ" von LogiLink
Erweitern Sie Ihre Lademöglichkeit: Der USB Steckdosenadapter ermöglicht Ihnen das gleichzeitige Laden von bis zu 3 Geräte - 1x per Steckdosenbuchse-Typ E und 2x per USB-Port. So ist der Adapter ein idealer Helfer für Zuhause oder im Büro. Durch die Ladeschale sind Ihre Mobilgeräte zudem sicher untergebracht und fallen nicht auf den Boden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Ladeport
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Strom USB-Anschluss
2.1 A
Merkmale
Buchsenstecker-Typ
Typ E (FR)
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Fassungen
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.